Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U34120.018.0610 Piiloniitti 3/16 tuumaa X 0.825 tuumaa upotettu, 250PK | AG2WLD 32MK52

GRAINGER U34120.018.0610 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.825 tuumaa upotettu, 250 PK

Varastossa
Tuote: AG2WLD Malli: U34120.018.0610Ristiviite: 32MK52 / 163Y11

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#11
Grip-alue0.501 - 0.625 "
Pää Dia.0.335 - 0.361 "
Pään korkeus0.05 "
Head Typekartioupotetut
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.825 "
Niittimateriaali5056 Alumiini
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)380 paunaa.
Vetolujuus500 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9086
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308206000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U34120.018.0610 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.825 tuumaa upotettu, 250 PK
€23.93 /pakkaus