Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U33670.018.0066 Sokea niitti 3/16 tuumaa X 0.656 tuumaa kupoli, 250PK | AG2WXC 32MN57

GRAINGER U33670.018.0066 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.656 tuumaa kupoli, 250 PK

Varastossa
Tuote: AG2WXC Malli: U33670.018.0066Ristiviite: 32MN57 / 164A58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Poran koko#11
Grip-alue0.313 - 0.375 "
Pää Dia.0.327 - 0.398 "
Pään korkeus0.08 "
Head TypeKupoli
Reiän koko0.192 - 0.196 "
Karan materiaaliRuostumaton teräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus0.656 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs
Niitin tyyppiSuljettu
Yhden leikkauslujuus (paunaa)898 paunaa.
Vetolujuus986 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9648
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8308203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U33670.018.0066 Sokea niitti 3/16 tuumaa x 0.656 tuumaa kupoli, 250 PK
€72.28 /pakkaus