Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31307.015.0043 Kipsilevy Ruuvit Pan Head #7 Hieno, 500PK | AG3AXD 32TG65

GRAINGER U31307.015.0043 Kipsilevyn ruuvit astian pää #7 hieno, 500PK

Varastossa
Tuote: AG3AXD Malli: U31307.015.0043Ristiviite: 32TG65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.7.52mm
Pään korkeus2.69mm
Head TypeLeipä
Pituus7 / 16 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItsekelaus
Koko#7
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko säie
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5256
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31307.015.0043 Kipsilevyn ruuvit astian pää #7 hieno, 500PK
€14.12 /pakkaus