Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U31306.016.0237 Kipsilevyruuvit #8 Fine Phillips, 200PK | AG2XFH 32MT63

GRAINGER U31306.016.0237 Kipsilevyruuvit #8 Hieno Phillips, 200PK

Varastossa
Tuote: AG2XFH Malli: U31306.016.0237Ristiviite: 32MT63

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8 - 8.40mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItseporaus
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8829
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U31306.016.0237 Kipsilevyruuvit #8 Hieno Phillips, 200PK
€16.59 /pakkaus