Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30575.037.0001 Drop-In-ankkuri Ei-laippa, 1/2 tuumaa, 50PK | AG2FPJ 31JC62

GRAINGER U30575.037.0001 Drop-In-ankkuri, laippaton 1/2 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2FPJ Malli: U30575.037.0001Ristiviite: 31JC62
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
€19.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudotettava ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Pultti Dia.3 / 8 "
Poranterän koko1 / 2 "
Pituus1 9 / 16 "
MateriaaliSinkitty, hiiliteräs
Min. Reiän syvyys1-9 / 16 "
Kierteen syvyys5 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiEi laippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2402
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30575.037.0001 Drop-In-ankkuri, laippaton 1/2 tuumaa, 50PK
€19.81 /pakkaus