Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30538.012.0200 Onttoseinäinen ankkuriura Hiiliteräs 2 tuumaa, 100PK | AH3EDQ 31JE21

GRAINGER U30538.012.0200 onttoseinäinen ankkuriura, hiiliteräs, 2 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AH3EDQ Malli: U30538.012.0200Ristiviite: 31JE21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Ankkurin pituus2"
Poran koko5 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
RuuvityyppiPhillips
Koko1/8 x 2 "
TyyliHolkki
Kieli Dia.M4
TyyppiOntto seinäankkuri
Lopullinen jännitys (paunaa)66 paunaa.
Seinämän paksuus3/8 "- 5/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.761
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30538.012.0200 onttoseinäinen ankkuriura, hiiliteräs, 2 tuumaa, 100 PK
€48.00 /pakkaus