Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U30537.018.0300 Ontto seinäankkuri, halkaisija 3/16 tuumaa, 50PK | AH3EDK 31JE16

GRAINGER U30537.018.0300 ontto seinäankkuri, halkaisija 3/16 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AH3EDK Malli: U30537.018.0300Ristiviite: 31JE16

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOntto seinäankkuri
Ankkurin pituus3"
Poran koko3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
RuuvityyppiPhillips
Koko3/16 x 3 "
TyyliHolkki
Kieli Dia.M5
TyyppiOntto seinäankkuri
Lopullinen jännitys (paunaa)99 paunaa.
Seinämän paksuus5/8" to 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8744
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U30537.018.0300 ontto seinäankkuri, halkaisija 3/16 tuumaa, 50 PK
€40.01 /pakkaus