Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25111.019.0100 Puuruuvi Pyöreä #10 1 tuuman teräsura, 100PK | AG2FTG 31JE31

GRAINGER U25111.019.0100 puuruuvi pyöreä #10 1 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FTG Malli: U25111.019.0100Ristiviite: 31JE31 / 163P75
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
€62.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.050 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pää Dia.0.334 - 0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3425
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25111.019.0100 puuruuvi pyöreä #10 1 tuuman teräsura, 100PK
€62.55 /pakkaus