Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U24540.031.0500 Machine Screw Flat 5/16-18 X 5 Length, 50PK | AG2KRK 31KJ19

GRAINGER U24540.031.0500 Koneruuvi litteä 5/16-18 x 5 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2KRK Malli: U24540.031.0500Ristiviite: 31KJ19 / 127N94

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.072 - 0.084 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.556 - 0.597 "
Head TypeTasainen
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9948
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318158085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U24540.031.0500 Koneruuvi litteä 5/16-18 x 5 pituus, 50PK
€60.94 /pakkaus