Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17273.025.0050 U-pultti pitkä tangentti teräs 1/4-20 sinkki, 5PK | AG3AXM 32TG74

GRAINGER U17273.025.0050 U-pultti pitkä tangentti teräs 1/4-20 sinkki, 5PK

Varastossa
Tuote: AG3AXM Malli: U17273.025.0050Ristiviite: 32TG74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko1 / 2 "
Sisäpituus2 15 / 16 "
Sisäleveys7 / 8 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2218
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17273.025.0050 U-pultti pitkä tangentti teräs 1/4-20 sinkki, 5PK
€6.12 /pakkaus