Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17272.025.0100 U-pultti 1/4-20 1 tuuman teräs, 5PK | AG3AZY 32TH33

GRAINGER U17272.025.0100 U-pultti 1/4-20 1 tuumaa terästä, 5PK

Varastossa
Tuote: AG3AZY Malli: U17272.025.0100Ristiviite: 32TH33

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€6.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Putken koko1"
Sisäpituus3.437 "
Sisäleveys1.375 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17272.025.0100 U-pultti 1/4-20 1 tuumaa terästä, 5PK
€6.42 /pakkaus