Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17244.075.1000 U-pultti 3/4-10 10 tuuman teräs kuumasinkitty, 2PK | AG2KKC 31KF93

GRAINGER U17244.075.1000 U-pultti 3/4-10 10 tuuman teräs kuumasinkitty, 2PK

Varastossa
Tuote: AG2KKC Malli: U17244.075.1000Ristiviite: 31KF93

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€92.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Putken koko10 "
Sisäpituus13 13 / 16 "
Sisäleveys10.875 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.461
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563 luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17244.075.1000 U-pultti 3/4-10 10 tuuman teräs kuumasinkitty, 2PK
€92.49 /pakkaus