Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U09150.062.0425 Sleeve Anchor Hex ruostumaton teräs 5/8 tuumaa 4-1/4 tuumaa, 5PK | AG2KYE 31KL91

GRAINGER U09150.062.0425 Sleeve Anchor Hex ruostumaton teräs 5/8 tuumaa 4-1/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KYE Malli: U09150.062.0425Ristiviite: 31KL91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus4.25 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus2"
Kierteen koko1 / 2 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)6380

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8582
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U09150.062.0425 Sleeve Anchor Hex ruostumaton teräs 5/8 tuumaa 4-1/4 tuumaa, 5PK
€57.67 /pakkaus