Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U09150.037.0300 Sleeve Anchor Hex Nut Stainless Steel 3/8 Inch 3 Inch, 25PK | AG2KYA 31KL87

GRAINGER U09150.037.0300 Hihaankkuri kuusiomutteri ruostumaton teräs 3/8 tuumaa 3 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2KYA Malli: U09150.037.0300Ristiviite: 31KL87
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
€79.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus3"
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus1.5 "
Kierteen koko5 / 16 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2706

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0539
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U09150.037.0300 Hihaankkuri kuusiomutteri ruostumaton teräs 3/8 tuumaa 3 tuumaa, 25PK
€79.35 /pakkaus