Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08450.050.1400 Hex Lag Screw 1/2 Inch 14 Inch Length Galvanised, 5PK | AG2FRJ 31JE02

GRAINGER U08450.050.1400 kuusiokoloruuvi 1/2 tuumaa 14 tuumaa pitkä galvanoitu, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2FRJ Malli: U08450.050.1400Ristiviite: 31JE02
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
€27.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus14 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.454
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08450.050.1400 kuusiokoloruuvi 1/2 tuumaa 14 tuumaa pitkä galvanoitu, 5PK
€27.77 /pakkaus