Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08300.043.0150 Vaunupultti 7/16-14 1-1/2 tuumaa vähähiilistä terästä, 50PK | AG2FEB 31HZ45

GRAINGER U08300.043.0150 vaunun pultti 7/16-14 1-1/2 tuumaa vähähiilistä terästä, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2FEB Malli: U08300.043.0150Ristiviite: 31HZ45 / 164W51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko7 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA
Pää Dia.0.907 - 0.969 "
Pään korkeus0.219 - 0.239 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.219 - 0.25 "
Neliön leveys0.431 - 0.452 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko7 / 16-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9098
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08300.043.0150 vaunun pultti 7/16-14 1-1/2 tuumaa vähähiilistä terästä, 50PK
€37.59 /pakkaus