Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08280.025.0650 Kuusiokoloruuvi 1/4 tuumaa 6-1/2 tuumaa pituus sinkki, 100PK | AG2FQV 31JD87

GRAINGER U08280.025.0650 kuusiokoloruuvi 1/4 tuumaa 6-1/2 tuumaa pitkä sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FQV Malli: U08280.025.0650Ristiviite: 31JD87 / 166W68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus6.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08280.025.0650 kuusiokoloruuvi 1/4 tuumaa 6-1/2 tuumaa pitkä sinkki, 100PK
€55.89 /pakkaus