Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07840.075.0062 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 5/8, 5PK | AG2KUG 31KJ89

GRAINGER U07840.075.0062 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10 X 5/8, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KUG Malli: U07840.075.0062Ristiviite: 31KJ89 / 159W68
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
€9.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.375 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus5 / 8 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1107
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07840.075.0062 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10 X 5/8, 5PK
€9.40 /pakkaus