GRAINGER U04211.125.0550 Hex Structural Bolt Set 1-1/4 5-1/2 Length Carbon Steel, 5PK | AG2GXF 31JM04

GRAINGER U04211.125.0550 kuusiorakennepulttisarja 1-1/4 5-1/2 pituus hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2GXF Malli: U04211.125.0550Ristiviite: 31JM04

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvisarja
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA563
Pää Dia.2"
Pään korkeus25 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus5.5 "
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04211.125.0550 kuusiorakennepulttisarja 1-1/4 5-1/2 pituus hiiliteräs, 5PK
€166.33 /pakkaus