Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04035.062.0001 Kovateräsaluslevy 5/8 tuuman jalusta hiiliteräs, 10PK | AG2GVR 31JL56

GRAINGER U04035.062.0001 kovateräsaluslevy, 5/8 tuuman jalusta hiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2GVR Malli: U04035.062.0001Ristiviite: 31JL56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkaistu teräslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.313 "
Koko5 / 8 "
Paksuus0.122 - 0.177 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318220000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04035.062.0001 kovateräsaluslevy, 5/8 tuuman jalusta hiiliteräs, 10PK
€3.01 /pakkaus