Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04008.087.0325 Rakennepultti 7/8-9 3-1/4 pituus, 5PK | AG2GRJ 31JK90

GRAINGER U04008.087.0325 Rakennepultti 7/8-9 3-1/4 pituus, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2GRJ Malli: U04008.087.0325Ristiviite: 31JK90 / 167C97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA490
Pää Dia.1.437 "
Pään korkeus35 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3.25 "
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko7 / 8-9
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7235
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04008.087.0325 Rakennepultti 7/8-9 3-1/4 pituus, 5PK
€38.01 /pakkaus