Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04008.062.0300 kuusiorakennepultti 5/8 3 tuumaa pitkä hiiliteräs, 10PK | AG2GQC 31JK55

GRAINGER U04008.062.0300 kuusiorakennepultti 5/8 3 tuumaa pitkä hiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2GQC Malli: U04008.062.0300Ristiviite: 31JK55 / 167C62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA490
Pää Dia.1-1 / 16 "
Pään korkeus25 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3"
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04008.062.0300 kuusiorakennepultti 5/8 3 tuumaa pitkä hiiliteräs, 10PK
€41.08 /pakkaus