Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSI0310050S0-010P Peukaloruuvi, 5/16-18 Kierrekoko, Tyyppi S, Pituus 1/2 tuumaa, Teräs, 10PK | CG9VTU 4FAF8

GRAINGER TSI0310050S0-010P Peukaloruuvi, 5/16-18 kierrekoko, tyyppi S, pituus 1/2 tuumaa, teräs, 10PK

Varastossa
Tuote: CG9VTU Malli: TSI0310050S0-010PRistiviite: 4FAF8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.75 - 0.78 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.67 - 0.70 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.56 - 0.59 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSI0310050S0-010P Peukaloruuvi, 5/16-18 kierrekoko, tyyppi S, pituus 1/2 tuumaa, teräs, 10PK
€18.20 /pakkaus