Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSFIX-100100P-005P Peukaloruuvi, 10-32 kierrekoko, tyyppi P, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK | CG9VQU 4EZT7

GRAINGER TSFIX-100100P-005P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-32, tyyppi P, pituus 1 tuuma, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: CG9VQU Malli: TSFIX-100100P-005PRistiviite: 4EZT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus3 / 8 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys9 / 16 "
Pituus1 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSFIX-100100P-005P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-32, tyyppi P, pituus 1 tuuma, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK
€15.04 /pakkaus