GRAINGER TRBWS5870GR55 kiila-ankkuri, kokonaispituus 7 tuumaa, halkaisija 0.625 tuumaa, 5/8 tuuman koko-11 kierrekoko, teräs | CQ7YMB 4YJA8

GRAINGER TRBWS5870GR55 kiila-ankkuri, kokonaispituus 7 tuumaa, halkaisija 0.625 tuumaa, 5/8 tuuman koko-11 kierrekoko, terästä

Varastossa
Tuote: CQ7YMB Malli: TRBWS5870GR55Ristiviite: 4YJA8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€718.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.8255
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TRBWS5870GR55 kiila-ankkuri, kokonaispituus 7 tuumaa, halkaisija 0.625 tuumaa, 5/8 tuuman koko-11 kierrekoko, terästä
€718.10 /pakkaus