GRAINGER TRBWS1226GR2C Wedge Anchor, 2 3/4 Inch Overall Length, 0.5 Inch Dia, 1/2 Inch Size-13 Thread Size, Steel | CQ7YMC 4YJF8

GRAINGER TRBWS1226GR2C Wedge Anchor, 2 3/4 Inch Overall Length, 0.5 Inch Dia, 1/2 Inch Size-13 Thread Size, Steel

Varastossa
Tuote: CQ7YMC Model: TRBWS1226GR2CRistiviite: 4YJF8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,014.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TRBWS1226GR2C Wedge Anchor, 2 3/4 Inch Overall Length, 0.5 Inch Dia, 1/2 Inch Size-13 Thread Size, Steel
€1,014.22 /pakkaus