Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TC442-1 X 36YD kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, 36 jaardi, valkoinen | CH6RQV 494K25

GRAINGER TC442-1" X 36YD kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, 36 jaardin pituus, valkoinen

Varastossa
Tuote: CH6RQV Malli: TC442-1" X 36YDRistiviite: 494K25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaahtoteippi
Tarttuvuus teräkseen75 oz. / Tuumaa
LiimatyyppiKumi
TaustamateriaaliPolyeteenivaahto
Halkaisija3"
muodostuuKaksipuolinen
Pituus36 jaardia.
Liner-materiaaliKraft. Paperi
Suorituskyky Temp.120 astetta F
Nauhan väriValkoinen
Nauhan leveys1"
Vetolujuus40 lbs./in.
Paksuus1 / 16 "
TyyppiKaksipuolinen vaahtomuoviteippi
Leveys25.4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2678
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTarttuvuus teräkseenTaustamateriaaliPaksuusLeveysHalkaisijapidentäminenPituusHinta
GRAINGER TC10110-12" X 5YD kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, 5 jaardin pituus, läpinäkyvä | CH6RQL 494K40 TC10110-12" X 5YD-25 oz. / TuumaaAkryylivaahto1 / 32 "304.8 mm1.5 "720%5 jaardia.€183.99
GRAINGER TC11375-12" X 5YD kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, 5 jaardin pituus, läpinäkyvä | CH6RQM 494K49 TC11375-12" X 5YD-25 oz. / TuumaaAkryylivaahto1 / 32 "304.8 mm1.5 "720%5 jaardia.€222.94
GRAINGER TC11394-12" X 5YD kaksipuolinen vaahtomuoviteippi | CH6RQN 494K56 TC11394-12" X 5YD-22 oz. / TuumaaAkryylivaahto1 / 16 "304.8 mm1.5 "720%5 jaardia.€292.74
GRAINGER TC442-0.75" X 36YD kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, 36 jaardin pituus, valkoinen | CH6RQU 494K24 TC442-0.75" X 36YD40 lbs./in.75 oz. / TuumaaPolyeteenivaahto1 / 16 "19.1mm3"-36 jaardia.€40.96
GRAINGER TC642-0.75" X 54FT Kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, 18 jaardin pituus, valkoinen | CH6RQZ 494K34 TC642-0.75" X 54FT14 lbs./in.33 oz. / TuumaaPolyeteenivaahto1 / 16 "19.1mm3"250%18 yd€23.21
GRAINGER TC642-1" X 54FT Kaksipuolinen vaahtomuoviteippi | CH6RRA 494K35 TC642-1" X 54FT14 lbs./in.33 oz. / TuumaaPolyeteenivaahto1 / 16 "25.4mm3"250%18 yd€30.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TC442-1" X 36YD kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, 36 jaardin pituus, valkoinen
€52.54 / yksikkö