Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SQ2140R-L muovinen kansi kansi 4 gallonan poly punainen neliö | AG9RPX 21YK50

GRAINGER SQ2140R-L muovisäiliön kansi, 4 gallonaa polyesteriä

Varastossa
Tuote: AG9RPX Malli: SQ2140R-LRistiviite: 21YK50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovisäiliön kansi
Väripunainen
Korkeus1 / 2 "
Pituus9.875 "
Materiaalipolyeteeni
ShapeNeliö
Leveys9.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SQ2140R-L muovisäiliön kansi, 4 gallonaa polyesteriä
€11.12 / yksikkö