Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SMHWI0-800750SL-1110P Sheet Metal Screw, #8 Size, 3/4 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex Washer, Slotted | CQ4MKF 1NB74

GRAINGER SMHWI0-800750SL-1110P Sheet Metal Screw, #8 Size, 3/4 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex Washer, Slotted

Varastossa
Tuote: CQ4MKF Model: SMHWI0-800750SL-1110PRistiviite: 1NB74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3355
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SMHWI0-800750SL-1110P Sheet Metal Screw, #8 Size, 3/4 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Hex Washer, Slotted
€81.55 /pakkaus