Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SILBRZ-045-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko 29/64 tuumaa Halkaisija | AF9ZPH 30XP79

GRAINGER SILBRZ-045-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko 29/64 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9ZPH Malli: SILBRZ-045-10TRistiviite: 30XP79

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€398.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusSILBRZ
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija29 / 64 "
Pituus36 ""
MateriaaliPiin pronssi
Vetolujuus50,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7408290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER ERNICR3-063-10T Tig-hitsaussauva 0.063 Halkaisija 10 lb: n laatikko | AG2CKV 31GH01 ERNICR3-063-10T0.063 "Nikkeliseos80,000 psi€1,265.71
GRAINGER ERNICR3-094-10T Tig-hitsaustanko 0.094 Halkaisija 10 Lb Laatikko | AG2CKW 31GH02 ERNICR3-094-10T0.094 "Nikkeliseos80,000 psi€1,265.71
GRAINGER ERNICR3-125-10T Tig-hitsaussauva 0.125 halkaisija 10 lb: n laatikko | AG2CKX 31GH03 ERNICR3-125-10T0.125 "Nikkeliseos80,000 psi€1,265.71
GRAINGER ERNICRMO3-063-10T Tig-hitsaussauva 0.063 Halkaisija 10 lb laatikko | AG2CLA 31GH06 ERNICRMO3-063-10T0.063 "Nikkeliseos110,000 psi€1,375.80
GRAINGER ERNICRMO3-094-10T Tig-hitsaussauva 0.094 Halkaisija 10 lb laatikko | AG2CLB 31GH07 ERNICRMO3-094-10T0.094 "Nikkeliseos110,000 psi€1,375.80
GRAINGER ERNICRMO3-125-10T Tig-hitsaussauva 0.125 halkaisija 10 lb laatikko | AG2CLC 31GH08 ERNICRMO3-125-10T0.125 "Nikkeliseos110,000 psi€1,375.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SILBRZ-045-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko 29/64 tuuman halkaisija
€398.38 / yksikkö