GRAINGER SG10NA.375X48.000X110.00NB Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 9.167 ft Nominal Size, 3/8 Inch Thick | CP9KAA 804GD2

GRAINGER SG10NA.375X48.000X110.00NB Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 9.167 jalkaa nimelliskoko, 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CP9KAA Malli: SG10NA.375X48.000X110.00NBRistiviite: 804GD2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,327.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SG10NA.375X48.000X110.00NB Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 9.167 jalkaa nimelliskoko, 3/8 tuumaa
€4,327.86 / yksikkö