GRAINGER SFR4NA.375X48.000X96.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 8 ft Nominal Size, 3/8 Inch Thick, Green | CP9JZD 804GA0

GRAINGER SFR4NA.375X48.000X96.000 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 8 jalkaa nimelliskoko, 3/8 tuumaa paksu, vihreä

Varastossa
Tuote: CP9JZD Malli: SFR4NA.375X48.000X96.000Ristiviite: 804GA0

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,686.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SFR4NA.375X48.000X96.000 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 8 jalkaa nimelliskoko, 3/8 tuumaa paksu, vihreä
€2,686.23 / yksikkö