GRAINGER SFR4NA.040X48.000X96.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 8 ft Nominal Size, 1/25 Inch Thick, Green | CP9JYR 804G93

GRAINGER SFR4NA.040X48.000X96.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 8 ft Nominal Size, 1/25 Inch Thick, Green

Varastossa
Tuote: CP9JYR Malli: SFR4NA.040X48.000X96.000Ristiviite: 804G93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SFR4NA.040X48.000X96.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 8 ft Nominal Size, 1/25 Inch Thick, Green
€312.69 / yksikkö