GRAINGER SFR4ANA.875X36.000X48.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 7/8 Inch Thick | CP9JWN 804G57

GRAINGER SFR4ANA.875X36.000X48.000 lasikuituepoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 7/8 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CP9JWN Malli: SFR4ANA.875X36.000X48.000Ristiviite: 804G57

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,370.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SFR4ANA.875X36.000X48.000 lasikuituepoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 7/8 tuumaa paksu
€2,370.13 / yksikkö