Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SCIA1500400-001P Socket Head Cap Screw, 1 1/2-6 Thread Size, 4 Inch Length, Standard, Black Oxide, Steel | CQ4XHH 1HLH2

GRAINGER SCIA1500400-001P Socket Head Cap Screw, 1 1/2-6 Thread Size, 4 Inch Length, Standard, Black Oxide, Steel

Varastossa
Tuote: CQ4XHH Malli: SCIA1500400-001PRistiviite: 1HLH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SCIA1500400-001P Socket Head Cap Screw, 1 1/2-6 Thread Size, 4 Inch Length, Standard, Black Oxide, Steel
€63.55 / yksikkö