GRAINGER SB70D1378152X1W2D Fully Threaded Stud, 1 3/8 8 Thread Size, Steel, Grade B7, Fluoropolymer | CP9RGD 803FR8

GRAINGER SB70D1378152X1W2D Täyskierteinen tappi, 1 3/8 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, fluoripolymeeri

Varastossa
Tuote: CP9RGD Malli: SB70D1378152X1W2DRistiviite: 803FR8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€899.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB70D1378152X1W2D Täyskierteinen tappi, 1 3/8 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, fluoripolymeeri
€899.22 /pakkaus