GRAINGER SB701000104W2 Fully Threaded Rod, 1 8 Thread Size, Steel, Grade B7, 6 1/2 Inch Overall Length | CP9QXQ 803DK3

GRAINGER SB701000104W2 Täyskierteinen tanko, 1 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, 6 1/2 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CP9QXQ Malli: SB701000104W2Ristiviite: 803DK3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€349.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB701000104W2 Täyskierteinen tanko, 1 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, 6 1/2 tuumaa kokonaispituus
€349.07 /pakkaus