GRAINGER SB700870084W2 Fully Threaded Rod, 7/8 9 Thread Size, Steel, Grade B7, 5 1/4 Inch Overall Length | CP9RAU 803DJ2

GRAINGER SB700870084W2 täysin kierretanko, 7/8 9 kierrekoko, teräs, luokka B7, 5 1/4 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CP9RAU Malli: SB700870084W2Ristiviite: 803DJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB700870084W2 täysin kierretanko, 7/8 9 kierrekoko, teräs, luokka B7, 5 1/4 tuumaa kokonaispituus
€405.83 /pakkaus