GRAINGER SB700750064W2 Fully Threaded Rod, 3/4 10 Thread Size, Steel, Grade B7, 4 Inch Overall Length, 60 PK | CP9QYW 803DG9

GRAINGER SB700750064W2 täysin kierretanko, 3/4 10 kierrekoko, teräs, luokka B7, 4 tuuman kokonaispituus, 60 PK

Varastossa
Tuote: CP9QYW Malli: SB700750064W2Ristiviite: 803DG9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB700750064W2 täysin kierretanko, 3/4 10 kierrekoko, teräs, luokka B7, 4 tuuman kokonaispituus, 60 PK
€474.51 /pakkaus