Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER S77511 Screw, 3 Pins, 0 Inch Length | CQ4CJT 24TR56

GRAINGER S77511 Ruuvi, 3 tappia, pituus 0 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ4CJT Malli: S77511Ristiviite: 24TR56
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
€4.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER D106 -ruuvi | AJ2ADU 46G928 D106€2.86
GRAINGER D142 -ruuvi | AJ2AFB 46G960 D142€2.07
GRAINGER D611 -ruuvi | AJ2ARP 46H595 D611€1.54
GRAINGER S74834 Ruuvi, Kiinnitys | CP9YFP 24TR74 S74834€16.71
GRAINGER S8201501 Ruuvi, Olkapää, 1/8-32 X 3/8 Koko, Kiinnitys | CP9YFQ 24TR41 S8201501€6.72
GRAINGER 22720.0928 Paineruuvi, kuulapää | CP9YFY 38NC49 22720.0928€65.66
GRAINGER S61825 vetomutterin kiinnitysruuvi | CP9YGM 24TT27 S61825€24.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER S77511 Ruuvi, 3 tappia, pituus 0 tuumaa
€4.63 / yksikkö