Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RG45-156-01T Hitsaussauva Rg45 45000 Psi | AG2CMG 31GH44

GRAINGER RG45-156-01T hitsaustanko Rg45 45000 Psi

Varastossa
Tuote: AG2CMG Malli: RG45-156-01TRistiviite: 31GH44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuhitsaussauva
AWS-luokitusRG45
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija5 / 32 "
Pituus36 "
MateriaaliKaasuhitsaus
Vetolujuus45,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7229200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
GRAINGER RG45-188-01T Hitsaussauva Rg45 45000 Psi | AG2CMH 31GH45 RG45-188-01T1 lbPutki3 / 16 "€13.58
GRAINGER RG45-188-10T -hitsaussauva Rg45 45000 Psi | AG2CMJ 31GH46 RG45-188-10T10 lbLaatikko3 / 16 "€97.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RG45-156-01T hitsaustanko Rg45 45000 Psi
€11.75 / yksikkö