Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RFSL2-580-2.5-5 Niittimutteri M5 X 0.8 Kierre 10.30 tuumaa, 5PK | AG2TXW 32FX24

GRAINGER RFSL2-580-2.5-5 niittimutteri M5 X 0.8 kierre 10.30 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2TXW Malli: RFSL2-580-2.5-5Ristiviite: 32FX24
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
€9.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija10.950 "
Poran koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.14.100 "
Grip-alue0.50 - 2.50 "
Pää Dia.14.100 "
Pään korkeus0.85 "
Reiän koko11.000 "
Pituus10.3 "
MateriaaliTeräs
MutteriKelluva lanka
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RFSL2-580-2.5-5 niittimutteri M5 X 0.8 kierre 10.30 tuumaa, 5PK
€9.48 /pakkaus