Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RFL2-0832-130-10 Niittimutteri 8-32 Kierre 0.7195 tuumaa, 10PK | AG2TXX 32FX25

GRAINGER RFL2-0832-130-10 Niittimutteri 8-32 kierre 0.7195 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2TXX Malli: RFL2-0832-130-10Ristiviite: 32FX25
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
€13.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.390 "
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.500 "
Grip-alue0.027 - 0.150 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.03 "
Reiän koko0.391 "
Pituus0.719 "
MateriaaliTeräs
MutteriKelluva lanka
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0562
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RFL2-0832-130-10 Niittimutteri 8-32 kierre 0.7195 tuumaa, 10PK
€13.34 /pakkaus