Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PPTCIF0-400370-100P kierreruuvi, kierrekoko 4-40, pituus 3/8 tuumaa, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK | CG9VNJ 1HA30

GRAINGER PPTCIF0-400370-100P kierteen katkaisuruuvi, kierrekoko 4-40, pituus 3/8 tuumaa, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG9VNJ Malli: PPTCIF0-400370-100PRistiviite: 1HA30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.219 "
Pään korkeus0.08 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko4-40
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PPTCIF0-400370-100P kierteen katkaisuruuvi, kierrekoko 4-40, pituus 3/8 tuumaa, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK
€4.21 /pakkaus