Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PK832-34FHS-01 Koneruuvi, #8-32 Kierrekoko, 3/4 tuumaa Pituus, PEEK, 10PK | CG9URN 446V91

GRAINGER PK832-34FHS-01 koneruuvi, #8-32 kierrekoko, 3/4 tuuman pituus, PEEK, 10PK

Varastossa
Tuote: CG9URN Malli: PK832-34FHS-01Ristiviite: 446V91

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Drive Typeura-
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.3281 vuonna
Pään korkeus0.1094 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKURKISTAA
Rockwellin kovuusD87.5
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue50 astetta 500 asteeseen.
Vetolujuus26,800 psi
thread Pituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PK832-34FHS-01 koneruuvi, #8-32 kierrekoko, 3/4 tuuman pituus, PEEK, 10PK
€51.19 /pakkaus