Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PK1024-178PHS-01 Koneruuvi, #10-24 kierrekoko, 1 7/8 tuuman pituus, PEEK, 10PK | CG9ULD 446W38

GRAINGER PK1024-178PHS-01 Koneruuvi, #10-24 kierrekoko, 1 7/8 tuuman pituus, PEEK, 10PK

Varastossa
Tuote: CG9ULD Malli: PK1024-178PHS-01Ristiviite: 446W38

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.1094 "
Head TypeLeipä
Pituus1 7 / 8 "
MateriaaliKURKISTAA
Rockwellin kovuusD87.5
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-50 astetta 500 asteeseen. F
Vetolujuus26,800 psi
thread Pituus1 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PK1024-178PHS-01 Koneruuvi, #10-24 kierrekoko, 1 7/8 tuuman pituus, PEEK, 10PK
€83.32 /pakkaus