Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER P9R-SRP025K-P-CF matalaprofiilinen levypyörä, jäykkä, 2 1/2 tuuman halkaisija, neopreeni | CH6QZY 487G81

GRAINGER P9R-SRP025K-P-CF matalaprofiilinen levypyörä, jäykkä, pyörän halkaisija 2 1/2 tuumaa, neopreeni

Varastossa
Tuote: CH6QZY Malli: P9R-SRP025K-P-CFRistiviite: 487G81

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€22.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
LaakerityyppiTarkkuus pallo
YdinväriMusta
YdinmateriaaliMuovi
Kehyksen viimeistelyKromattu
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus65 Ranta A
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1 3 / 4 "x 2 3 / 4"
Kuormitusluokitus330 lbs.
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Asennuskorkeus3 7 / 8 "
Asennuslevy2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-15 - 160 astetta F
Pultinreikien ulkopuolella1 3/4 "x 3"
KääntösädeEi mitään - jäykkä pyörä
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2 1 / 2 "
Pyörän materiaaliNeopreeni
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliLaakerityyppiJarrujen tyyppiPyörän muotoVäriYdinväriYdinmateriaalidurometerPkg. MääräHinta
GRAINGER CDP-G-23 Kääntymätön kääntölevypyörä Polyuretaani 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€323.01
GRAINGER CDP-G-24-jäykkälevypyörä polyuretaani 2300 lb | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 kääntyvä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 jäykkä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Levypyörän kääntö Poly 6 tuuman 900 lb | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta90 Ranta A1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Caster Polyuretaani 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretaani-PedaaliStandardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu jäykkä levypyörä, 3000 lbs. Kuormitusluokitus | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretaani-SivupulttiStandardi-HopeaValurauta92 Ranta A1€548.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P9R-SRP025K-P-CF matalaprofiilinen levypyörä, jäykkä, pyörän halkaisija 2 1/2 tuumaa, neopreeni
€22.39 / yksikkö