Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER P21S-PH060R-14-CB Standardilevypyörä, kääntyvä, fenolinen, 1200 lb, 6 tuuman pyörän halkaisija | CE9FMC 55KC15

GRAINGER P21S-PH060R-14-CB vakiolevypyörä, kääntyvä, fenoli, 1200 lb, pyörän halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9FMC Malli: P21S-PH060R-14-CBRistiviite: 55KC15

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
YdinväriMusta
Kehyksen väriHopea
Kehyksen viimeistelySinkitty
Navan pituus2 3 / 16 "
Pultinreikien sisäpuoli2-5/8" x 3-5/8"
Kuormitusluokitus1200 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus7 1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3"
Kääntösäde6 1 / 2 "
Pyörän tyyppiLitteä
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän leveysNavan pituusPultinreikien sisäpuolieräKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKääntösädeHinta
GRAINGER 55KJ67 vakiolevypyörä, kääntyvä, fenoli, 600 lb, 4 tuuman pyörän halkaisija | CE9FLW 55KJ672"-3 "x 3"Jäykkä lautaspyörä600 lb-2-5/8" x 3-5/8"-€26.22
GRAINGER P27S-PH100R-16 Vakiopyörä, kääntyvä, fenolinen, 2900 lb, 10 tuuman pyörän halkaisija | CE9FLX 55KC29 P27S-PH100R-163"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Jäykkä lautaspyörä2900 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"8 3 / 8 "€103.33
GRAINGER P27S-PH080R-16 Vakiopyörä, kääntyvä, fenolinen, 2500 lb, 8 tuuman pyörän halkaisija | CE9FLY 55KC27 P27S-PH080R-163"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Jäykkä lautaspyörä2500 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"6 15 / 16 "€80.18
GRAINGER 493W80 vakiolevypyörä, kääntyvä, fenoli, 225 lb, 3 tuuman pyörän halkaisija | CE9FLZ 493W801 1 / 4 "-1-3 / 4 "x 3"Jäykkä lautaspyörä225 lb5 / 16 "2-3/8" x 3-3/8"-€16.60
GRAINGER P21S-PH080R-14 vakiolevypyörä, kääntyvä, fenoli, 1250 lb, 8 tuuman pyörän halkaisija | CE9FMA 55KC22 P21S-PH080R-142"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Jäykkä lautaspyörä1250 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€49.55
GRAINGER P21S-PH060R-14 Vakiopyörä, kääntyvä, fenolinen, 1200 lb, 6 tuuman pyörän halkaisija | CE9FMB 55KC14 P21S-PH060R-142"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Jäykkä lautaspyörä1200 lb3 / 8 "3 "x 3"5 1 / 4 "€31.58
GRAINGER P21S-PH060R-15 Vakiopyörä, kääntyvä, fenolinen, 1200 lb, 6 tuuman pyörän halkaisija | CE9FMD 55KC04 P21S-PH060R-152"2 3 / 16 "4-1/8" x 4-1/2"Jäykkä lautaspyörä1200 lb3 / 8 "4-1/8" x 4-1/2"5 1 / 4 "€199.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P21S-PH060R-14-CB vakiolevypyörä, kääntyvä, fenoli, 1200 lb, pyörän halkaisija 6 tuumaa
€41.09 / yksikkö