Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER P21S-PH040R-16-WB-DL kääntyvä levypyörä, 4 tuumaa, kevyt ja keskiraskaa, 800 lbs. Kuormitusluokitus | CD3FYJ 455U02

GRAINGER P21S-PH040R-16-WB-DL kääntyvä levypyörä, 4 tuumaa, kevyt ja keskiraskaa, 800 paunaa. Kuormaluokitus

Varastossa
Tuote: CD3FYJ Malli: P21S-PH040R-16-WB-DLRistiviite: 455U02

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
Jarrujen tyyppiSivuhihna
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokkaKevyt ja keskitasoinen käyttö
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä suuntalukolla ja jarrulla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
durometer90 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16" x 4-15/16"
Kuormitusluokitus800 lb
Lukon tyyppi4-asentoinen suuntalukko
Maks. Lämpötila250-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-65-astetta F
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8" x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn koko4-1/2" x 6-1/4"
RacewayTupla pallo
Kääntösäde3.625 "
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliLaakerityyppiJarrujen tyyppiPyörän muotoVäriYdinväriYdinmateriaalidurometerPkg. MääräHinta
GRAINGER CDP-G-23 Kääntymätön kääntölevypyörä Polyuretaani 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€323.01
GRAINGER CDP-G-24-jäykkälevypyörä polyuretaani 2300 lb | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 kääntyvä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 jäykkä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Levypyörän kääntö Poly 6 tuuman 900 lb | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta90 Ranta A1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Caster Polyuretaani 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretaani-PedaaliStandardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu jäykkä levypyörä, 3000 lbs. Kuormitusluokitus | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretaani-SivupulttiStandardi-HopeaValurauta92 Ranta A1€548.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P21S-PH040R-16-WB-DL kääntyvä levypyörä, 4 tuumaa, kevyt ja keskiraskaa, 800 paunaa. Kuormaluokitus
€170.32 / yksikkö