Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER P12S-R050D-SR2-TB Täyslukitus pulttivarsipyörä pyöreillä varsilla telineille, 150 lb | CP7RUL 487G62

GRAINGER P12S-R050D-SR2-TB Total-Locking Bolt-In Stem Caster With Round Stems for Scaffolding, 150 lb

Varastossa
Tuote: CP7RUL Model: P12S-R050D-SR2-TBRistiviite: 487G62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4648
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER P12R-R040D-Q4 Pulttivarsipyörä, neliömäinen varsi, 4 tuuman pyörän halkaisija, 240 lb, 5 tuuman asennuskorkeus | CP7RUK 487G63 P12R-R040D-Q4Varsi€26.91
GRAINGER 403-10UK-SB-A Täyslukittuva pulttivarsipyörä, jossa on pyöreät varret telineille, 1350 lb | CP7RUM 45JR96 403-10UK-SB-Apyörä€587.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P12S-R050D-SR2-TB Total-Locking Bolt-In Stem Caster With Round Stems for Scaffolding, 150 lb
€113.70 / yksikkö